Philips - HAL.SUPER 13102 50W 12V GY6,3 CAPSULELINE PRO HALOGEN - 924040217101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Merkestrøm - 4167 mA
Lysstrøm - 880 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500402172
Elnummer
3758345
Leverandørens varenummer
924040217101
Typebeskrivelse
3758345
Lampeeffekt:
50 W
Merkestrøm:
4167 mA
Lysstrøm:
880 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
3000 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
53 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


