Utgått

Philips - HAL.SUPER 13284 10W 12V G4 PH HALOGEN - 924036317101

Signify
KopierKopier
Philips - HAL.SUPER 13284  10W 12V G4 PH  HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 10 W

  • Merkestrøm - 833 mA

  • Lysstrøm - 140 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2850 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500409706

Elnummer

3758390

Leverandørens varenummer

924036317101

Typebeskrivelse

3758390

Lampeeffekt:

10 W

Merkestrøm:

833 mA

Lysstrøm:

140 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2850 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

9 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten frontglass. Den kompakte Capsuleline-lyskilden gir klart, hvitt lys gjennom en lang levetid. •Sokkel: G4 • Effekt: 10W • Spenning: 12V • Lampekolbe: T3 • Fargetemperatur: 2850 [2850K] • Lumen: 140 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Levetid: 4000 t • Energiklasse(EEL): C