Philips - HalA IDE 500W E40 230V CL 1CT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 500 W
Lysstrøm - 10250 lm
Sokkel - E40
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500491268
Elnummer
3758255
Leverandørens varenummer
923900144240
Typebeskrivelse
3758255
Lampeeffekt
500 W
Lysstrøm
10250 lm
Sokkel
E40
Modell / utførelse
Klar
Fargetemperatur
2900 K
Lampespenning
230...230 V
Lampeform
Rør, sokkel på én side
Buet glass
Nei
Diameter
38,5 mm
Total lengde
216 mm
UV-beskyttelse
Nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer
500 kWh
Middels levetid
2000 h
Med lampebetegnelse
Andre
Halogenlampe med skrusokkel og klar ytterkolbe for bruk i lyskastere.