Utgått

Philips - HALOGENL.14627 35W 30GR GU4 12V BRILLIANT PRO 35MM - 924051517107

Signify
KopierKopier
Philips - HALOGENL.14627 35W 30GR GU4  12V BRILLIANT PRO 35MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - GU4

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500425461

Elnummer

3757916

Leverandørens varenummer

924051517107

Typebeskrivelse

3757916

Lampeeffekt:

35 W

Sokkel:

GU4

Strålingsvinkel:

30 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

35 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

FTH

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

Ja

Total lengde:

40 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Glass

Lavtrykksteknikk:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

1300 cd

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

Ja

Neodym-lampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

37 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Det riktige valget for brukere som primært er ute etter godt lys, men i mindre grad er opptatt av driftskostnader og varmeutvikling.