Philips - HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V - 913700421766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Dimming DALI - nei
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 14...14 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Egnet for lampeeffekt - 14...14 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500536822
Elnummer
3381175
Leverandørens varenummer
913700421766
Typebeskrivelse
3381175
Modell / utførelse:
Elektronisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
14...14 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Egnet for lampeeffekt:
14...14 W
Merkespenning:
230...240 V
Multiwattutførelse:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
Ja
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
Ja
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
Ja
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
144 mm
Bredde:
22 mm
Høyde:
22 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Kompakt, lettvek høyfrekvens elektronisk ballast for TL (4-18 W), TL5 (14-28 W) og kompakte lysrørlamper PL (5-24 W)
Egenskaper og fordeler:
• Øyeblikkelig start: blinkfri start, ideell for belysningsanvendelser med lange belysningstider og sjelden av/på, for optimalt lampeliv anbefales HF-MatchboxBLUE ballaster der lyset står på kontinuerlig i minst 3 timer (3-8 av/på pr. dag), eller i husholdningsbruk der det er begrenset bruk
• Energisparing på mer enn 25% (ved samme lysintensitet) sammenlignet med elektromagnetisk utrustning
• Multi-lampe ballast: en type kan brukes for å drive enkeltlamper av ulike typer og styrker, f.eks en TL 6 eller 8 W, eller en PL-S 7 og 9 W lampe, kan kobles til HF-MatchboxBLUE 109 TL/PL-S ballast
• Kompakt kraft-IC gir ballasten kompakte dimensjoner og lav vekt sammenlignet med elektromagnetiske ballaster som den erstatter
• Samme monteringspunkt som for tilsvarende elektromagnetiske ballaster
Anvendelser:
• HF-MatchboxBLUE ballasts er designet for områder der lyset sjelden slås av/på
• HF-MatchboxBLUE bør ikke brukes sammen med bevegelsesensorer/tilstedesensorer
• Typiske bruksområder i innendørs boligområder omfatter stue, kjøkken (under skap), leserom, haller, oppganger og garasjer
• Typisk bruk utendørs for boliger omfatter oppkjørsler, porter, innganger og verandaer
• Passer for anlegg med nødreserve som beskrevet i VDE 0108
• For armaturer av beskyttelsesklasse I og II, klasse I metallarmaturer med jording krever spesielle tiltak for EMC-krav