Philips - HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V - 913700624366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Dimming DALI - nei
Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 28...54 W
Egnet for antall lamper - 2...2
Egnet for lampeeffekt - 28...54 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500915023
Elnummer
3381820
Leverandørens varenummer
913700624366
Typebeskrivelse
3381820
Modell / utførelse:
Elektronisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for lampeeffekt (2 lampe):
28...54 W
Egnet for antall lamper:
2...2
Egnet for lampeeffekt:
28...54 W
Merkespenning:
220...240 V
Multiwattutførelse:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
Ja
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
360 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
22 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Intelligent, flat, slank, lettvekts HF elektronisk ballast for TL5 lysrør
Produktegenskaper og fordeler
• Unike fordeler med Intelligent Teknologi
-MultiWatt klustre gruppert følge lengde på TL5 lysrør fører til høyere effektivitet i produksjonen av armaturer og logistikk prosesser gjennom hele verdikjeden
-Fleksibilitet i valg av lux nivå ved valg av forskjellige Wattstyrker i armatur
-Minimerer effekttap
• Programmert start: Flimmerfri, varmstart krets forvarmes (0,5 sek) lysrørets elektroder, lysrøret skrus AV/PÅ uten reduksjon av brukbar levetid
• Konstant lysytelse uavhengig av spenningsvariasjoner
• Enheten er beskyttet av overspenning og ukorrekt tilkobling
• Automatisk Stoppe krets aktiviseres innen 5 sekunder ved eventuelt lampeutfall (safety stop); ballasten nullstilles automatisk etter lysrør skift
• Universal tilkobling for både manuell og automatisk kabling
Bruksområder
• Ideell for bruksområder med frekvent AV/PÅ, typiske bruksområder er:
-Bruk med infrarød fjernkontroll systemer (f eks bevegelses detektor)
-Kjøpesenter, butikk, supermarked, hotell, sykehus, kontor bygg, industri områder
-Flyplass, togstasjoner
-Utendørs belysning; generelt sett egnet for klasse 1 bruksområder
• Egnet for nødlys backup, ifølge VDE 0108-100 / EN 60598-2-22 med re-tenning < 0,5 sek