Philips - HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 54...54 W
Egnet for antall lamper - 2...2
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Multiwattutførelse - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500999382
Elnummer
3381055
Leverandørens varenummer
913713033766
Typebeskrivelse
3381055
Modell / utførelse
Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (2 lampe)
54...54 W
Egnet for antall lamper
2...2
Merkespenning fra/til
220...240 V
Multiwattutførelse
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
For lampetype HI
Nei
For lampetype HM
Nei
For lampetype HS
Nei
For lampetype LS
Nei
For lampetype T7
Nei
For lampetype T16
Ja
For lampetype T16-R
Nei
For lampetype T26
Nei
For lampetype T38
Nei
For lampetype T-R
Nei
For lampetype T-U
Nei
For lampetype TC-D
Nei
For lampetype TC-DD
Nei
For lampetype TC-DEL
Nei
For lampetype TC-F
Nei
For lampetype TC-L
Nei
For lampetype TC-QEL
Nei
For lampetype TC-S
Nei
For lampetype TC-SEL
Nei
For lampetype TC-T
Nei
For lampetype TC-TEL
Nei
Egnet for lampeeffekt
54...54 W
Kapsling
Metallkapsling
Med strekkavlastning
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
Uten
Lengde
360 mm
Bredde
30 mm
Høyde
21,5 mm
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
HF-Selectalume II for TL5 lamps
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse.Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder.HFSelectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing