Philips - HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V - 913700678866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 150...150 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Egnet for lampeeffekt - 150...150 W
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291212263
Elnummer
3381871
Leverandørens varenummer
913700678866
Typebeskrivelse
3381871
Modell / utførelse:
Elektronisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
150...150 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Egnet for lampeeffekt:
150...150 W
Merkespenning:
208...277 V
Multiwattutførelse:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
Ja
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
150 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
65 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Produktfordeler
• Gir mulighet for toveis kommunikasjon med lysnettverket (via DALI)
• Opp til 40% energibesparelser på grunn av Integrerte dimmemuligheter og veldig høy drivereffektivitet
• Minimerer vedlikeholdskostnadene på grunn av den lange levetiden på 80,000 timer og den innebyggede lynbeskyttelsen
Produktegenskaper
• Programmeres ved hjelp av standard digitalt grensesnitt (DALI) og kontrolleres via DALI-protokoll
• Integrerer flere lysstyringsalternativer (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
• Ekstremt lang levetid med 80 000 timer med minimum 90% holdbarhet ved Tc?=?80?°C
• Ekstremt godt vern mot lyn 10 kV / 5 kA
• Nøyaktig effektstabilisering på 95–97% i lyskilden over et bredt nettspenningsområde på 180–300 V
Bruksområder
• Veibelysning
• Belysning i boligområder
• Byfornyelse


