Philips - HOK 20/100 1CT/6 - 928188205102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeform - Linær
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 2100...2100 W
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500188717
Elnummer
3767001
Leverandørens varenummer
928188205102
Typebeskrivelse
3767001
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeform:
Linær
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
2100...2100 W
Spenningstype:
AC
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Diameter:
20 mm
Lengde:
256 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Langbuede høyeffekts kvikksølvlamper for spesielle formål
Lang utladningsrør medium trykk høy effektiv stråler med tosoklet utladningsrør med kvikksølv
Egenskaper:
Spektrum er sammenlignbart med HTK, med unntak av at kvartskapslingen stopper kortbølge UV-C for å hindre osondannelse
Brennstilling: horisontal
Bruksområder:
Lakkherding
Polyester-polymerisering
Kjemiske prosesser
Desinfeksjon av overflater i matvareindustrien


