Philips - IR150RH BR125 E27 230-250V 1CT/10 - 923211843801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - E27
Lampeeffekt - 150 W
Total lengde - 173 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500575203
Elnummer
3767009
Leverandørens varenummer
923211843801
Typebeskrivelse
3767009
Lampetype:
Lyspære
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
E27
Lampeeffekt:
150 W
Total lengde:
173 mm
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
230...250 V
Dimbar:
Ja
Lampediameter:
125 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
150 kWh
Rød farge.
5000 timer gj.snitt levetid
Horisontal H45 brennstilling


