Philips - IR175R PAR38 E27 240V 1CT/15 - 923801445507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Lampeform - PAR-reflektor
Sokkel - E27
Lampeeffekt - 175 W
Total lengde - 136 mm
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500128980
Elnummer
3767026
Leverandørens varenummer
923801445507
Typebeskrivelse
3767026
Lampetype:
Lyspære
Lampeform:
PAR-reflektor
Sokkel:
E27
Lampeeffekt:
175 W
Total lengde:
136 mm
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
240...240 V
Dimbar:
Ja
Lampediameter:
121 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
175 kWh


