Philips - IR375CH R125 E27 230-250V 1CT/10 - 923223543807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - E27
Lampeeffekt - 375 W
Total lengde - 183 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500126597
Elnummer
3767027
Leverandørens varenummer
923223543807
Typebeskrivelse
3767027
Lampetype:
Lyspære
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
E27
Lampeeffekt:
375 W
Total lengde:
183 mm
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
230...250 V
Dimbar:
Ja
Lampediameter:
125 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
375 kWh


