Philips - Iridium gen4 Mini BGP501 LED45-4S/740 II GF DM32 MSP CLO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 3698 lm
Lysfarge - Hvit
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514105584
Elnummer
3501141
Leverandørens varenummer
910925867298
Typebeskrivelse
3501141
Monteringsmetode
Påsats
Lampetype
LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm
3698 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
120...120 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
5 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
100 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
100 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
10 %
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Justerbar optikk
Nei
Egnet for topp mastemål fra/til
60...76 mm
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-40...50 °C
Fjernbetjening
Stand-alone styring
Med radiostyring
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Ja
Med programregulert lysstyring
Ja
Med tilkoblingskabel
Ja
Kabellengde
7 m
Maks systemeffekt
26,5 W
Lysutbytte
140 lm/W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad
0,96
Bredde
310 mm
Høyde/dybde
159 mm
Lengde
545 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
5
Ledertversnitt
0,75 mm²
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Iridium gen4Mini – ledende innenfor behagelig og praktisk gatebelysn