Philips - IRIDIUM SGS254 SON-T400W II TP GB GR SND - 910401874318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - Natriumhøytrykkslampe
Egnet for lampeeffekt - 400...400 W
Effektiv lysstrøm - 55800 lm
Lysfarge - Ravgul/Bernstein
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711559825229
Elnummer
3584487
Leverandørens varenummer
910401874318
Typebeskrivelse
3584487
Monteringsmetode:
Påsats/ansats
Lampetype:
Natriumhøytrykkslampe
Egnet for lampeeffekt:
400...400 W
Effektiv lysstrøm:
55800 lm
Lysfarge:
Ravgul/Bernstein
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E40
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Magnetisk trafo
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Justerbar optikk:
Ja
Egnet for topp mastemål fra/til:
60...76 mm
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...25 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Kabellengde:
0 m
Maks systemeffekt:
400 W
Lysutbytte:
137 lm/W
Fargetemperatur:
2000...2000 K
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Virkningsgrad:
0,85
Bredde:
419 mm
Høyde/dybde:
319 mm
Lengde:
900 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Iridium er en armaturserie for gatebelysning som hovedsaklig har følgende tre brukerområder: boligområder og mindre veier, hovedveier og motorveier. Moduloppbyggingen gjør det mulig å integrere optiske eller elektriske komponenter for å tilpasse produktet til nye krav til gatebelysning, f. eks. økt behov for hvitt lys og styringssystemer. Iridium gir lave driftskostnader takket være fremragende optikk, god dimme- og fjernstyringsfunksjonalitet og enkel installasjon og vedlikehold.
Armaturserien Iridium omfatter CosmoPolis- og LED-versjoner. Den leveres i fire størrelser, for monteringshøyde fra 3,5 til 12 meter, og egner seg for sidemontering eller montering på stolpetopp. Et stort brakettutvalg sikrer at søylen og den svakt avrundede armaturen gir et helhetlig inntrykk, noe som gjør Iridium til en komplett løsning.
Alle Iridium-armaturer er helt gjenvinnbare, det er bare lyskilden og ballasten som må resirkuleres separat.