Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K - 929003058502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 11,2...11,2 W
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lysutbytte lampe - 135 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.65 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Bulb
EAN/GTIN
8719514347946
Elnummer
3766320
Leverandørens varenummer
929003058502
Typebeskrivelse
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
11,2...11,2 W
Lysstrøm:
1521...1521 lm
Lysutbytte lampe:
135 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
51...51 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1521 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
60 mm
Lengde:
108 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
0,15 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 4,3 W
Erstatter en tradisjonell 40W glødelampe eller halogenpære
Lysutbytte: 109 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Kan ikke dimmes
Lampeform: A60
Lampefot: E27
Lampemateriale: glass
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti
Programmer
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger
Philips CorePro LEDBulb standardpære erstatter den tradisjonelle 40W glødelampen og halogenpæren. Lampens lysstrøm er 470 lm og fargetemperaturen er 2700 K. Lampen er egnet for bruk i grunnbelysning, for eksempel på hoteller, restauranter og i husholdninger. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."


