Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200 K2700 K - 929003010702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,9...5,9 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 136 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.41 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514324817
Elnummer
3766311
Leverandørens varenummer
929003010702
Typebeskrivelse
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,9...5,9 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
136 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,6
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
64 mm
Lengde:
140 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,93 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 806 lm
Strøm: 5,9 W
Erstatter en 60W tradisjonell glødepære eller halogenpære
Lyseffektivitet: 136 lm/W
Utskiftbar fargetemperatur: 2200-2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Strålevinkel: 300°
Dimbar
Lampefinish: klar
Lampemateriale: glass
Sokkel: E27
Kuppel: ST64
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 15 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger
Philips MASTER Value LED-pære standardpære erstatter den tradisjonelle 60 W E27-pæren eller halogenpæren. Lampens lysstrøm er 806 lm og den har en variabel fargetemperatur på 2200-2700 K. Lampen har en høy fargegjengivelsesindeks på Ra90. Lampen er dimbar og egnet for generell belysning på for eksempel hoteller, offentlige innendørsrom og husholdninger. Lampen har en levetid på 15 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


