Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K - 929003059302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,9...5,9 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 136 lm/W
Lampeform - Kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 18.66 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514347984
Elnummer
3766313
Leverandørens varenummer
929003059302
Typebeskrivelse
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,9...5,9 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
136 lm/W
Lampeform:
Kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Diameter:
124 mm
Lengde:
178 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,0915
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
20000
Klirrfaktor (THD):
0,9
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei