Philips - LCN1840/05 interact pro wireless gateway - 913701037703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 78 mm
Høyde - 108 mm
Dybde - 26 mm
Diameter - 78 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696775790
Elnummer
1407413
Leverandørens varenummer
913701037703
Typebeskrivelse
1407413
Bredde:
78 mm
Høyde:
108 mm
Dybde:
26 mm
Diameter:
78 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


