Philips - LED Classic 15W illum E14 GOLD Filament Dimbar 2000Kelvin - 929002983301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 15...15 W
Lysstrøm - 136...136 lm
Lysutbytte lampe - 52 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514315990
Elnummer
3766397
Leverandørens varenummer
929002983301
Typebeskrivelse
3766397
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
15...15 W
Lysstrøm:
136...136 lm
Lysutbytte lampe:
52 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Nominell strøm:
14...14 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Lengde:
53 mm
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


