Utgått

Philips - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM GLOBE - 929002983501

Signify
KopierKopier
Philips - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM GLOBE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 67 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 19.04 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514313767

Elnummer

3758341

Leverandørens varenummer

929002983501

Typebeskrivelse

3758341

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

67 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...1800 K

Nominell strøm:

43...43 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Andre

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

162 mm

Lengde:

293 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

0,3 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips LED klassisk-gigantisk interiørlampe

Funksjoner

Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 7 W
Tilsvarer en tradisjonell 40W lampe
Lysutbytte: 67 lm/W
Fargetemperatur: 1800 K
Strålevinkel: 330°
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Dimbar med utvalgte dimmere
Driftstemperaturområde: -20 til +45 °C
Sokkel: E27
Lampeform: G200
Lampemateriale: glass
Kuppelfinish: gullbelagt
Levetid: 15 000 timer
2,5 års produktgaranti

Programmer

Stemningsbelysning
Hoteller
Lobbyer
Restauranter, kafeer
Husholdninger

Philips LED Classic Giant Interiørlampe er designet for å skape en varm gammeldags atmosfære som en LED erstatning for glødepærer. LED-glødetråden, som ligner en tradisjonell glødetråd, er ideell for å skape en atmosfære, for eksempel i restauranter og andre rom som krever atmosfærisk belysning. Lampen er flimmerfri og skaper et mykt lys. Lampen har en fargetemperatur på 1800 K og en lysstrøm på 470 lm. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to og et halvt års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.