Utgått

Philips - LED Classic WarmGlowDimmable 60W E27 standard A60. Frostet. 2700-2200 Kelvin. - 929003010401

Signify
KopierKopier
Philips - LED Classic WarmGlowDimmable 60W E27 standard A60. Frostet. 2700-2200 Kelvin.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 60...60 W

  • Lysutbytte lampe - 136 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8719514323858

Elnummer

3766394

Leverandørens varenummer

929003010401

Typebeskrivelse

3766394

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

60...60 W

Lysutbytte lampe:

136 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Nominell strøm:

40...40 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Lengde:

65 mm

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips WarmGlow-lyspærer dimmes på samme måte som tradisjonelle glødelamper, hvor lyset blir varmere jo mer du dimmer. Kan dimmes fra 2700-2200 Kelvin.