Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - LED D2D 60W A60 E27 WW FR - 929001383601

Signify
KopierKopier
Philips - LED D2D 60W A60 E27 WW FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 107 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696739402

Elnummer

3700417

Leverandørens varenummer

929001383601

Typebeskrivelse

3700417

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

107 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

80...80 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Diameter:

62 mm

Lengde:

114 mm

Med lampebetegnelse:

A-Type

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

Innebygd automatisk på/av-lyssensor. Med sin innebygde lyssensor, slår denne pæren seg automatisk på etter skumring og av etter daggry.