Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - LED Filament 60W E27 WW A60 CL - 929001180502

Signify
KopierKopier
Philips - LED Filament 60W E27 WW A60 CL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.5 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696517659

Elnummer

3711401

Leverandørens varenummer

929001180502

Typebeskrivelse

3711401

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

806...806 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

68...68 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

107 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

LED filament lyskilde med Klassisk form for dekorativ belysning. Gir et dekorativt preg. LED Deco Classic har et klassisk design og gir vakkert, dekorativt varmt, hvitt lys og sparer samtidig ca. 90% av energikostnadene.