Philips - LED KAPSEL 12V 4,2-40W827 GY6,35 - 929003609002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 4,2...4,2 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 111 lm/W
Lampeform - Kapsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.41 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169171022
Elnummer
3757991
Leverandørens varenummer
929003609002
Typebeskrivelse
872016917102200
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
4,2...4,2 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
111 lm/W
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
400...400 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
18 mm
Lengde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 4,2 W
Erstatter 40W GY6.35 konvensjonell halogenpære
Lysutbytte: 111 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Dimbar (sjekk kompatibilitet)
Grunnlag: GY6.35
Lampeform: kapsel
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti
Programmer
Spotlight og aksentbelysning
Hjem
Butikker
Hoteller og lobbyer
Restauranter, kafeer
Belysning av vitriner
Philips CorePro LEDcapsule-lampen er egnet som erstatning for halogenlamper med GY6.35-sokkel. LEDcapsule-lamper sparer opptil 88 % energi sammenlignet med tradisjonelle halogenlamper og reduserer vedlikeholdskostnadene uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Lampen har en lysstrøm på 470 lm og erstatter den tradisjonelle 40 W halogenlampen. Lampen har en fargetemperatur på 2700 K og kan brukes i kombinasjon med de fleste transformatorer. Levetiden er 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


