Philips - LED Kapsel LV 1-10W 100lm CorePro Micro G4 827 - 929003778902

Signify
KopierKopier
Philips - LED Kapsel LV 1-10W 100lm CorePro Micro  G4 827

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.05 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169300439

Elnummer

3756702

Leverandørens varenummer

929003778902

Typebeskrivelse

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Philips CorePro LED miniatyrlampe

Funksjoner

Lysstrøm: 200 lm
Strøm: 1,7 W
Erstatter den tradisjonelle halogenpæren på 20 W
Lysutbytte: 117 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Ikke for lukkede armaturer
Stikkontakt: G4
Lampemateriale: plast
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid 15 000 timer
2 års produktgaranti

Programmer:

Hoteller
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer
Søkelys

Philips CorePro LEDkapsellamper er egnet for å erstatte halogenlamper med en G4-base. Lampen har en lysstrøm på 200 lm og erstatter den tradisjonelle 20 W halogenlampen. Lampen har en fargetemperatur på 2700 K og kan brukes i kombinasjon med de fleste transformatorer. Lampen er ideell for dekorativ og stemningsbelysning, for eksempel på restauranter og hoteller. Lampen har en levetid på 15 000 timer og har to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.