Philips - LED Kapsel LV 2.4-28W 300lm CorePro Micro G4 827 - 929003779102

Signify
KopierKopier
Philips - LED Kapsel LV 2.4-28W 300lm CorePro Micro  G4 827

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.05 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169300514

Elnummer

3756709

Leverandørens varenummer

929003779102

Typebeskrivelse

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Philips CorePro LED lineær lampe R7SO

Lysstrøm: 1521 lm
Strøm: 11,5 W
Erstatter 100W konvensjonelle lamper
Lysutbytte: 132 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Kan ikke dimmes
Stikkontakt: R7S
Lampemateriale: plast
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 15 000 timer
2 års produktgaranti

Programmer:

Korridorer
Belysning på byggeplass
Boligbygg
Frittstående innendørslamper

Philips CorePro LED lineær lampe erstatter den tradisjonelle 100W lineære R7S-lampen med dobbel sokkel. Lampen er egnet for bruk i korridorer, gulvlamper eller byggeplasser, for eksempel. Lampen er ikke-dimbar, har en fargetemperatur på 3000 K og en lysstrøm på 1521 lm. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.