Philips - LED-lamp/Multi-LED - CorePro LEDcandle - 929002968402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 94 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.4 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514312500
Elnummer
3758309
Leverandørens varenummer
929002968402
Typebeskrivelse
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
44...44 mA
Virkningsgrad:
0,51
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
35 mm
Lengde:
106 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
1,04 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 4,3 W
Erstatter den konvensjonelle halogenpæren på 40 W
Lysutbytte: 109 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Lampefinish: klar
Lampemateriale: glass
Sokkel: E14
Panser: B35
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Generell belysning, innvendig belysning
Kontorer
Utdanningsinstitusjoner
Butikker
Hoteller, restauranter
Philips CorePro LEDcandle erstatter den tradisjonelle halogenpæren E14 på 40 W. Lampen har en lysstrøm på 470 lm og en fargetemperatur på 2700 K. Lampen er egnet for generell belysning på kontorer, utdanningsinstitusjoner og butikker. Lampen har en levetid på 15 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


