Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - LED LYSRØR MAS LED 1200mm UO 16W 840 T8 - 929001297902

Signify
KopierKopier
Philips - LED LYSRØR MAS LED 1200mm UO 16W 840 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16...16 W

  • Lysstrøm - 2500...2500 lm

  • Lysutbytte lampe - 156 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 42.36 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696687383

Elnummer

3861525

Leverandørens varenummer

929001297902

Typebeskrivelse

3861525

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16...16 W

Lysstrøm:

2500...2500 lm

Lysutbytte lampe:

156 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

1200 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,17 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien