Philips - LED LYSRØR T5 90CM HE 11,5W 830 - 929003596802

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 60...100 V

  • Lysstrøm - 1600...1600 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G5

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 24.05 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169163195

Elnummer

3853294

Leverandørens varenummer

929003596802

Typebeskrivelse

872016916319500

Merkespenning fra/til:

60...100 V

Lysstrøm:

1600...1600 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

130...420 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

11,5...11,5 W

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1600 lm

Lysutbytte lampe:

139 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Diameter:

19 mm

Lengde:

863 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1187

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Ettermonter eksisterende T5-lamper med HF-forkobling; Kompatibel med et bredt utvalg av ballaster; 50 % energibesparelse sammenlignet med lysstoffrør med opptil 155 lm/W; Ekstra lang levetid på opptil 70 000 timer; Ultraeffekt opp til 5600 lm; Uten kvikksølv