Philips - LED LYSRØR HF 1200mm HO 14W8 Master LED - 929001284102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 30...80 V
Lysstrøm - 2100...2100 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.2 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Tube HF
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696687482
Elnummer
3861539
Leverandørens varenummer
929001284102
Typebeskrivelse
3861539
Merkespenning fra/til:
30...80 V
Lysstrøm:
2100...2100 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
300...750 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
14...14 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
150 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
28 mm
Lengde:
1200 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,1
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


