Philips - LED LYSRØR MAS LED HF 1500mm HO 26W 830 T5 - 929001296102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 100...135 V
Lampeeffekt - 26...26 W
Lysstrøm - 3700...3700 lm
Lysutbytte lampe - 142,31 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master LED Tube HF
EAN/GTIN
8718696685525
Elnummer
3861522
Leverandørens varenummer
929001296102
Typebeskrivelse
3861522
Merkespenning:
100...135 V
Lampeeffekt:
26...26 W
Lysstrøm:
3700...3700 lm
Lysutbytte lampe:
142,31 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
415...415 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
21 mm
Lengde:
1500 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
31 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


