Philips - LED NORMAL 10-75W 840 A60 E27 CorePro MATT - 929002306608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 10...10 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 105 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.71 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169169074
Elnummer
3757996
Leverandørens varenummer
929002306608
Typebeskrivelse
872016916907400
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
10...10 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
105 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
90...90 mA
Virkningsgrad:
0,54
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1055 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
180...180 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
60 mm
Lengde:
108 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
1,14 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 1055 lm
Strøm: 10 W
Erstatter en tradisjonell 75W glødelampe eller halogenpære
Lysutbytte: 105 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Strålevinkel: 180°
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Lampeform: A60
Lampefot: E27
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti
Programmer
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger
Philips CorePro LEDBulb-standardpæren erstatter den tradisjonelle 75 W glødelampen og halogenpæren. Lampen har en lysstrøm på 1055 lm og en fargetemperatur på 4000 K. Lampen er egnet for bruk i grunnbelysning, for eksempel på hoteller, restauranter og husholdninger. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


