Philips - LED NORMAL 8-60W 840 A60 E27 CorePro MATT - 929002306308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.06 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169169050
Elnummer
3757995
Leverandørens varenummer
929002306308
Typebeskrivelse
872016916905000
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
46...46 mA
Virkningsgrad:
0,54
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
180...180 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
60 mm
Lengde:
108 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
1,15 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 806 lm
Strøm: 8 W
Erstatter den tradisjonelle 60W glødelampen eller halogenpæren
Lyseffektivitet: 100 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Strålevinkel: 180°
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Lampeform: A60
Lampefot: E27
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti
Programmer
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger
Philips Standard CorePro LEDBulb-pære erstatter den tradisjonelle 60W glødelampen og halogenpæren. Lampen har en lysstrøm på 806 lm og en fargetemperatur på 4000 K. Lampen er egnet for bruk i grunnbelysning, for eksempel på hoteller, restauranter og i husholdninger. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


