Philips - LED NORMAL 8-60W E27 865 A60 E27 CorePro - 929002306408

Signify
KopierKopier
Philips - LED NORMAL 8-60W E27 865 A60 E27 CorePro

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.3 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169169210

Elnummer

3756805

Leverandørens varenummer

929002306408

Typebeskrivelse

872016916921000

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

46...46 mA

Virkningsgrad:

0,54

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

180...180 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

108 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

1,15 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips CorePro LED-pære Standard-pæreFunksjoner

Lysstrøm: 806 lm
Strøm: 8 W
Erstatter den tradisjonelle 60W glødelampen eller halogenpæren
Lyseffektivitet: 100 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Strålevinkel: 180°
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Lampeform: A60
Lampefot: E27
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti

Programmer

Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger

Philips CorePro LEDBulb-standardpæren erstatter den tradisjonelle 60 W glødelampen og halogenpæren. Lampens lysstrøm er 806 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lampen er egnet for bruk i grunnbelysning, for eksempel på hoteller, restauranter og i husholdninger. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.