Philips - LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn - Korrelert fargetemperatur (nom.):2200K-2700K - 929001345492

Signify
KopierKopier
Philips - LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn - Korrelert fargetemperatur (nom.):2200K-2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,2...2,2 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 113 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.17 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8719514346819

Elnummer

3758318

Leverandørens varenummer

929001345492

Typebeskrivelse

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,2...2,2 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

113 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

21...21 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

250 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

45 mm

Lengde:

80 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,0841

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

20000

Klirrfaktor (THD):

1,728

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.