Philips - LED PLC 5.9W 830 G24D-1 600lm CorePro Kompaktlysrør 2P - 929003757002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.94 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169287501
Elnummer
3835223
Leverandørens varenummer
929003757002
Typebeskrivelse
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
Philips CorePro LED PLC-sokkellampe
Funksjoner
Lysstrøm: 660 lm
Strøm: 5,9 W
Erstatter den konvensjonelle 13W PLC-lampen
Lysutbytte: 111 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Stikkontakt: G24D-1
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer:
Hoteller
Restauranter og kafeer
Korridorer
Offentlige rom og lobbyer
Philips CorePro LED PLC-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper innendørs på, for eksempel i offentlige rom og korridorer. Lampen har en lysstrøm på 660 lm og erstatter den tradisjonelle 13 W PLC-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Funksjoner
Lysstrøm: 660 lm
Strøm: 5,9 W
Erstatter den konvensjonelle 13W PLC-lampen
Lysutbytte: 111 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Stikkontakt: G24D-1
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer:
Hoteller
Restauranter og kafeer
Korridorer
Offentlige rom og lobbyer
Philips CorePro LED PLC-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper innendørs på, for eksempel i offentlige rom og korridorer. Lampen har en lysstrøm på 660 lm og erstatter den tradisjonelle 13 W PLC-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


