Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - LED PLC 5.9W 840 G24D-1 660lm CorePro Kompaktlysrør 2P - 929003757102

Signify
KopierKopier
Philips - LED PLC 5.9W 840 G24D-1 660lm CorePro Kompaktlysrør 2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.94 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169287525

Elnummer

3835224

Leverandørens varenummer

929003757102

Typebeskrivelse

CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

Philips CorePro LED PLC-sokkellampeFunksjoner

Lysstrøm: 660 lm
Strøm: 5,9 W
Erstatter den konvensjonelle 13W PLC-lampen
Lysutbytte: 111 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Stikkontakt: G24D-1
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer:

Hoteller
Restauranter og kafeer
Korridorer
Offentlige rom og lobbyer

Philips CorePro LED PLC-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper innendørs på, for eksempel i offentlige rom og korridorer. Lampen har en lysstrøm på 660 lm og erstatter den tradisjonelle 13 W PLC-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.