Philips - LED PLC 6.9W 830 G24D-2 700lm CorePro Kompaktlysrør 2P - 929003757202

Signify
KopierKopier
Philips - LED PLC 6.9W 830 G24D-2 700lm CorePro Kompaktlysrør 2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 15.58 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169287549

Elnummer

3835225

Leverandørens varenummer

929003757202

Typebeskrivelse

CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Philips CorePro LED PLC-sokkellampeFunksjoner

Lysstrøm: 700lm
Strøm: 6,9 W
Erstatter den konvensjonelle PLC-lampen på 18 W
Lysutbytte: 101 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Stikkontakt: G24D-2
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer:

Hoteller
Restauranter og kafeer
Korridorer
Offentlige rom og lobbyer

Philips CorePro LED PLC-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper på innendørs områder som offentlige rom og korridorer. Lampen har en lysstrøm på 700 lm og erstatter den tradisjonelle 18 W PLC-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.