Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - LED PLC 8.9W 830 G24D-3 990lm CorePro Kompaktlysrør 2P - 929003757402

Signify
KopierKopier
Philips - LED PLC 8.9W 830 G24D-3 990lm CorePro Kompaktlysrør 2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.52 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169287587

Elnummer

3835227

Leverandørens varenummer

929003757402

Typebeskrivelse

CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC-sokkellampeFunksjoner

Lysstrøm: 990 lm
Strøm: 8,9 W
Erstatter den konvensjonelle PLC-lampen på 26 W
Lysutbytte: 111 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra80
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Stikkontakt: G24D-3
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer:

Hoteller
Restauranter og kafeer
Korridorer
Offentlige rom og lobbyer

Philips CorePro LED PLC-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper på innendørs områder som offentlige rom og ganger. Lampen har en lysstrøm på 990 lm og erstatter den tradisjonelle 26 W PLC-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle og hjemmeapplikasjoner. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.