Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - LED PLS 3.5W 830 2P 360lm CorePro Kompaktlysrør G23 - 929003756602

Signify
KopierKopier
Philips - LED PLS 3.5W 830 2P 360lm CorePro Kompaktlysrør G23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 16.12 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169286542

Elnummer

3835219

Leverandørens varenummer

929003756602

Typebeskrivelse

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Philips CorePro LED PLS-sokkellampeFunksjoner

Lysstrøm: 360 lm
Strøm: 3,5 W
Erstatter den konvensjonelle 7W PLS-lampen
Lysutbytte: 102 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Posisjon: G23
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer

Innvendig belysning
Butikker
Industriområder og lager

Philips CorePro LED PLS-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper innendørs på, for eksempel industriområder og lager. Lampen har en lysstrøm på 360 lm og erstatter den tradisjonelle 7 W PLS-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.