Philips - LED PLS 3.5W 840 2P 390lm CorePro Kompaktlysrør G23 - 929003756702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 16.12 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169286566
Elnummer
3835220
Leverandørens varenummer
929003756702
Typebeskrivelse
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
Philips CorePro LED PLS-sokkellampeFunksjoner
Lysstrøm: 390 lm
Strøm: 3,5 W
Erstatter den konvensjonelle 7W PLS-lampen
Lysutbytte: 111 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Posisjon: G23
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Innvendig belysning
Butikker
Industriområder og lager
Philips CorePro LED PLS-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper innendørs på, for eksempel industriområder og lager. Lampen har en lysstrøm på 390 lm og erstatter den tradisjonelle 7 W PLS-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Lysstrøm: 390 lm
Strøm: 3,5 W
Erstatter den konvensjonelle 7W PLS-lampen
Lysutbytte: 111 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Posisjon: G23
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Innvendig belysning
Butikker
Industriområder og lager
Philips CorePro LED PLS-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper innendørs på, for eksempel industriområder og lager. Lampen har en lysstrøm på 390 lm og erstatter den tradisjonelle 7 W PLS-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


