Philips - LED PLS 5W 840 2P 550lm CorePro Kompaktlysrør G23 - 929003756902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.47 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169286603
Elnummer
3835222
Leverandørens varenummer
929003756902
Typebeskrivelse
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Philips CorePro LED PLS-sokkellampe
Funksjoner
Lysstrøm: 550 lm
Strøm: 5 W
Erstatter den konvensjonelle PLS-lampen på 9/11 W
Lyseffektivitet: 110 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Posisjon: G23
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Innvendig belysning
Butikker
Industriområder og lager
Philips CorePro LED PLS-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper innendørs på, for eksempel industriområder og lager. Lampen har en lysstrøm på 550 lm og erstatter den tradisjonelle 9 eller 11 W PLS-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Funksjoner
Lysstrøm: 550 lm
Strøm: 5 W
Erstatter den konvensjonelle PLS-lampen på 9/11 W
Lyseffektivitet: 110 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: plast
Posisjon: G23
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Innvendig belysning
Butikker
Industriområder og lager
Philips CorePro LED PLS-sokkellamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle PLS-lamper innendørs på, for eksempel industriområder og lager. Lampen har en lysstrøm på 550 lm og erstatter den tradisjonelle 9 eller 11 W PLS-lampen. Lampen er egnet for både en elektromagnetisk choke og direkte nettstrøm. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


