Utgått

Philips - LED SENSOR 60W A60 E27 WW FR STK - 929002058731

Signify
KopierKopier
Philips - LED SENSOR 60W A60 E27 WW FR STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 60...60 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699782733

Elnummer

3767093

Leverandørens varenummer

929002058731

Typebeskrivelse

3767093

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

60...60 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

78...78 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Middels levetid:

15000 h

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips LED -lyspærer gir et vakkert, varmt hvitt lys, en eksepsjonelt lang levetid og umiddelbare, betydelige energibesparelser. Med en ren og elegant design er denne pæren den perfekte erstatning for dine frostede tradisjonelle pærer.