Philips - LED spot GU10 UE 2.1-50W 827 MAS LEDSPOT - IKKE DIM - 929003634602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.84 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8720169194854
Elnummer
3756852
Leverandørens varenummer
929003634602
Typebeskrivelse
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA
Philips CorePro LED miniatyrlampe
Funksjoner
Lysstrøm: 100 lm
Strøm: 1 W
Erstatter den tradisjonelle halogenpæren på 10 W
Lyseffektivitet: 100 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Ikke for lukkede armaturer
Stikkontakt: G4
Lampemateriale: plast
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid 15 000 timer
2 års produktgaranti
Programmer:
Butikker
Hoteller og lobbyer
Restauranter, kafeer
Belysning av vitriner
Philips CorePro LEDcapsule-pærer er egnet for å erstatte halogenpærer med G4-baser. Lampen har en lysstrøm på 100 lm og erstatter den tradisjonelle 10 W halogenlampen. Lampen har en fargetemperatur på 2700 K og kan brukes i kombinasjon med de fleste transformatorer. Lampen er ideell for dekorativ og stemningsbelysning, for eksempel på restauranter og hoteller. Lampen har en levetid på 15 000 timer og har to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."
Funksjoner
Lysstrøm: 100 lm
Strøm: 1 W
Erstatter den tradisjonelle halogenpæren på 10 W
Lyseffektivitet: 100 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Ikke for lukkede armaturer
Stikkontakt: G4
Lampemateriale: plast
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid 15 000 timer
2 års produktgaranti
Programmer:
Butikker
Hoteller og lobbyer
Restauranter, kafeer
Belysning av vitriner
Philips CorePro LEDcapsule-pærer er egnet for å erstatte halogenpærer med G4-baser. Lampen har en lysstrøm på 100 lm og erstatter den tradisjonelle 10 W halogenlampen. Lampen har en fargetemperatur på 2700 K og kan brukes i kombinasjon med de fleste transformatorer. Lampen er ideell for dekorativ og stemningsbelysning, for eksempel på restauranter og hoteller. Lampen har en levetid på 15 000 timer og har to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."


