Philips - LED-transformator for LED-strips - Type lyskilde: LV Halogen - 913710032567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type transformator - Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Effekt - 120...120 W
Innbygging - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6947939102020
Elnummer
1407448
Leverandørens varenummer
913710032567
Typebeskrivelse
LED Transformer 120W 24VDC
Type transformator:
Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Effekt:
120...120 W
Innbygging:
nei
Lengde:
300 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Skrukobling
Tilkoblingstype sekundærside:
Skrukobling
UHF:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Overbelastningsvern:
Ja
Overtemperaturvern:
Ja
Med fordelingsautomat (jfr BEO):
nei
Antall utgangsposisjoner (par):
2
Bredde:
40 mm
Høyde:
30 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei