Philips - LED Urban PLL 13W 840 1600lm CorePro Kompaktlysrør MAIN - 929003758302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.13 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169287181
Elnummer
3835230
Leverandørens varenummer
929003758302
Typebeskrivelse
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Philips CorePro LED Urban PLL-sokkellampe
Funksjoner
Lysstrøm: 2100 lm
Strøm: 18 W
Erstatter den tradisjonelle 36W PLL-lampen
Lysutbytte: 116 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Utskiftbar strålevinkel: 160°, 270° og 360°
Kan ikke dimmes
For direkte nettstrøm
Sokkel: 2G11
Lampemateriale: plast
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer:
Hoteller
Restauranter og kafeer
Korridorer
Offentlige rom og lobbyer
Philips CorePro LED Urban PLL-strømnettet er en nettkompatibel PLL-lampe som erstatter 36W konvensjonelle PLL-lamper. Lampen har en unik justerbar spredningsvinkel. Strålevinkelen kan justeres ved å vri på knottene i endene av rørene, noe som gir typiske strålevinkler på 160°, 270° og 360°. Lampen kan monteres vertikalt og horisontalt. Produktet har en levetid på 30 000 timer og tre års produktgaranti, noe som gjør det til et pålitelig alternativ til tradisjonelle PLL-pærer uten å måtte bytte ut hele armaturen. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Funksjoner
Lysstrøm: 2100 lm
Strøm: 18 W
Erstatter den tradisjonelle 36W PLL-lampen
Lysutbytte: 116 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Utskiftbar strålevinkel: 160°, 270° og 360°
Kan ikke dimmes
For direkte nettstrøm
Sokkel: 2G11
Lampemateriale: plast
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer:
Hoteller
Restauranter og kafeer
Korridorer
Offentlige rom og lobbyer
Philips CorePro LED Urban PLL-strømnettet er en nettkompatibel PLL-lampe som erstatter 36W konvensjonelle PLL-lamper. Lampen har en unik justerbar spredningsvinkel. Strålevinkelen kan justeres ved å vri på knottene i endene av rørene, noe som gir typiske strålevinkler på 160°, 270° og 360°. Lampen kan monteres vertikalt og horisontalt. Produktet har en levetid på 30 000 timer og tre års produktgaranti, noe som gjør det til et pålitelig alternativ til tradisjonelle PLL-pærer uten å måtte bytte ut hele armaturen. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


