Philips - LEDClassic SSW 60W A60 E27 - 929001888601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7,5...7,5 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 107 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696743096
Elnummer
3700422
Leverandørens varenummer
929001888601
Typebeskrivelse
3700422
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7,5...7,5 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
107 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
70...70 mA
Virkningsgrad:
0,51
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
104 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


