Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philips - Ledinaire floodlights BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE - 911401857483

Signify
KopierKopier
Philips - Ledinaire floodlights BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 288.61 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514533509

Elnummer

3501156

Leverandørens varenummer

911401857483

Typebeskrivelse

BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE

Innstillingsmulighet:

Dreibar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

150 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

320

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

44...44 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Hvit

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

7,5 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

18000...18000 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

120...120 lm/W

Lysintensitet:

353,3...353,3 cd

Virkningsgrad:

0,95

Flimrende verdi Pst LM:

1

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

5

Lengde:

282 mm

Bredde:

409 mm

Høyde/dybde:

34,5 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

15

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

17

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Unified Glare Ratio (UGR):

32

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Formstøpt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM 5, CRI80, Symmetrisk bred lyskjegle, Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, 5 J hærverksikker, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 4kV differensiell modus og 4kV i vanlig modus, Kabel, 2,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler