Philips - Ledinaire for stor takhøyde/High-bay - Accessory - 911401657907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ledinaire
EAN/GTIN
8719514530171
Elnummer
1407441
Leverandørens varenummer
911401657907
Typebeskrivelse
BY020Z G2 ALU
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
82 °
Farge:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
Ja
Type armaturdeksel/post globe:
Strukturert
Lengde:
382 mm
Bredde:
382 mm
Høyde/dybde:
156 mm
Diameter:
382 mm


