Philips - LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 Master LED Lysrør - 929003153902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 55...85 V
Lampeeffekt - 36...36 W
Lysstrøm - 5200...5200 lm
Lysutbytte lampe - 144 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.43 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514419056
Elnummer
3757928
Leverandørens varenummer
929003153902
Typebeskrivelse
3757928
Merkespenning:
55...85 V
Lampeeffekt:
36...36 W
Lysstrøm:
5200...5200 lm
Lysutbytte lampe:
144 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
450...850 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
5200 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
19 mm
Lengde:
1463 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,1 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
36 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 5200 lm
Strøm: 36 W
Erstatter det tradisjonelle 80W T5-røret
Lyseffektivitet: 144 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Dimbar - sjekk ballastkompatibilitet
For elektronisk forkobling
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lampe lengde: 1500 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: E
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Kontorer
Skoler
Butikker
Generell belysning
Philips MASTER LEDtube InstantFit T5-røret er en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper på. MASTER LEDtube kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 5200 lm og erstatter det 1500 mm tradisjonelle 80 W T5 lysrøret. Lysrøret er dimbart og har en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


